曜日別特売
EA351DT-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ 64702926

EA351DT-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ 64702926
EA351DT-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ 64702926

100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64702926品番EA351DT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,882
販売価格(税別)
2,620
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする