マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64702927 品番YC-61D
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き

適合バッテリー
マキタ社製バッテリー18V
型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)
・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)
・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4〜5時間、LOW:約9〜10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20〜50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
注意
※バッテリーは付属されません
※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。
※点灯時間は、バッテリーの容量・充電量・劣化状態で異なります。
※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。
※バッテリー装着時は、本体の上面から挿し込んでください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64702927
2025-11-27
用途:
倉庫内の簡易的な照明と、野外作業
高田ライス 様 (農・林・水産業)

かなり明るく、マグネットが着いているので吊り下げても使用出来ること、マキタのバッテリーで使える事がとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする