bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
BS New ミキシングチップ II ブルー コア材用 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64702970
品番
BS-DENT-MT-S133
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。
・コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
用途
50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。
材質
PP樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
19.5×17×57
色
ブルー(攪拌翼部)
質量(g)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※コア材、レジンセメント材以外で使用すると、故障の原因となる可能性があります。