BS オーラルチップ イエロー ライトボディ印象材用 50個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64703006 品番BS-DENT-OT-S115
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)の先端に取り付けて使用します。
・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。

用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質PP樹脂 寸法(mm)5×13×24 イエロー 質量(g)0.1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※ライトボディ印象材以外で使用すると、故障の原因となる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする