bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
BS シリンジ用キャピラリーチップ カーブ 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64703085
品番
BS-DENT-FT-C
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。
・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途
洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。
材質
PP樹脂
寸法(mm)
11.5×21×38
色
乳白色
質量(g)
0.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000406
医薬品医療機器等法
一般医療機器