bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
BS New スマート ガン 1個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
64703110
品番
BS-DENT-NSG
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
・50mlの印象材カートリッジを装着し、2液硬化印象材を混錬して押し出します。
・金属部品を使用して耐久性を向上させています。
用途
50mlの印象材カートリッジのピストンを押し出します。
材質
樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
57.4×164×180
質量(g)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000404
医薬品医療機器等法
一般医療機器