モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
64703164
品番
CK-25912-50PCS
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
折れにくく摩耗に強い。
釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途
ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種
セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)
19
寸法(mm)
250×19×1.35
全長(mm)
250
色
レッド
タイプ
超厚物向き
山数
9/12(1インチあたり)
有効長(mm)
70(切断)
切断能力(mm)
4.0〜10.0(目安)
刃厚(mm)
1.35
入数
50本
切断可能 材質
ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
商品説明動画
グローバルソー 超厚物向きセーバーソーブレード バリギレ CKシリーズ
参考になった