EA351FG-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ 64703653

10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64703653品番EA351FG-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥165
販売価格(税別)
150
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする