Be Active(ビーアクティブ)
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/スポーツ用品
Be Active(ビーアクティブ)の 球技
親子グローブセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64704230
品番
#6523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
買ってすぐ遊べるボール付のグローブセットです。柔らかい素材を使用しており小さなお子様でも使いやすいグローブです。ボールはPU素材でできておりお子様がケガをする心配もありません。
材質
グローブ:合成皮革、ボール:ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(inch)
大人用:10.5、子供用:9