曜日別特売
EA351FP-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ 64704378

EA351FP-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ 64704378
EA351FP-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ 64704378

10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64704378品番EA351FP-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
195
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする