EA351FY-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ 64705227

EA351FY-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ 64705227
EA351FY-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ 64705227

15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64705227品番EA351FY-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥424
販売価格(税別)
385
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする