COOLOOP アイスピローシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64705368 品番4969133912665
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

気温28度なのに凍る!頭にフィットしやすいブロック形状

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) ブルー 高さ(mm)8 質量(g)178.5 縦(mm)163 横(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする