COOLOOP アイスピローシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64705377 品番4969133912672
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

気温28度なのに凍る!頭にフィットしやすいブロック形状。

仕様候補なし:ラベンダー 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) ラベンダー 高さ(mm)8 質量(g)178.5 縦(mm)16.3 横(mm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする