コジット
コジットの 洗濯用品
コジットの 洗濯ハンガー
スリム回転式くるくるハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64705395
品番
4969133912894
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
くるくる通すだけでシーツやバスタオルなど大きなものを省スペースで干すことができます。
材質
本体:ステンレス、フック:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
312.8
縦(mm)
350
横(mm)
335