コジット
コジットの 美容家電
コジットの シェーバー/スキンケア用品
コジットの 美顔器/フェイススチーマー
かっさリフトプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64705456
品番
4969133202254
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
ひんやりと滑りがよく、肌にフィット。手触りが気持ちよく、手にフィットする形で、マッサージに適しています
材質
磁器(ローズクォーツ配合)
高さ(mm)
58
質量(g)
60
縦(mm)
10
横(mm)
78