エスコ
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64706146
品番
EA351GF-100
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,510
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
3.0
使用温度範囲(℃)
水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体
水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番
64-7837-31