EA351GH-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ 64706356

EA351GH-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ 64706356
EA351GH-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ 64706356

50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64706356品番EA351GH-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする