エスコ
エスコの エプロン
エスコの 耐熱・耐切創エプロン
[XL] 手袋(溶接用・牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64708334
品番
EA353AT-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
材質
表:牛革、内側:綿布張りで少し起毛、カフス部分内側:コットンライナー
全長(mm)
約330
サイズ
XLサイズ
アズワン品番
64-7839-44