EA354AB-90 [S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り) エスコ 64708648 EA354AB-90 [S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り) エスコ 64708648

[S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64708648 品番EA354AB-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。

サイズS 全長(cm)21.5 手のひらまわり(cm)17 材質ナイロン ブルー 用途指先での細かい作業に最適 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 機能通気性 中指長(cm)7 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム 色(手首部)ネイビー アズワン品番64-7840-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする