エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ポリウレタン 耐油手袋
[S/200mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
64708727
品番
EA354AC-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
20
材質
繊維部:ナイロン(13G)、樹脂部:ポリウレタン
色
白
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
20
色(手首部)
白
アズワン品番
64-7840-33