エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
[LL/230mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
64708867
品番
EA354AF-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
21
材質
表:ケブラー(R)繊維100%、裏:ナイロン100%
色
イエロー
厚さ(mm)
0.55
全長(mm)
230
アズワン品番
64-7840-43
入数
10双