エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (綿)
[M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10組)
注文コード
64708876
品番
EA354AJ-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。
指の曲げ伸ばしが楽に行える。
軽くて柔らか。
背抜きタイプで通気性がある。
用途
ドライブ、軽作業、カーデニングに
材質
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
230
色
本体:ホワイト、裾:グリーン
サイズ
M
質量(g)
118
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
グリーン
アズワン品番
64-7840-44
入数
10双