エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709007
品番
EA354BD-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
サイズ
S
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
20
材質
ニトリルゴム(梨地)
厚さ(mm)
0.38
色
グリーン
入数(双)
1
機能
耐薬品性
中指長(cm)
7.8
アズワン品番
64-7840-57