EA354BD-70 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ 64709034

 

EA354BD-70 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ 64709034
EA354BD-70 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ 64709034
EA354BD-70 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ 64709034

[S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
64709034
品番
EA354BD-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,345
販売価格(税別)
¥3,950

加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です

材質
ニトリルゴム100%
厚さ(mm)
0.2
サイズ
S
入数(枚)
50
全長(cm)
約24.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする