エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
64709059
品番
EA354BD-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,345
販売価格(税別)
¥
3,950
バスケットに入れる
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
サイズ
XL
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム100%
仕様
ロールカフ、左右兼用
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
25
アズワン品番
64-7840-58
粉有無
粉あり