エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/12双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(12双)
注文コード
64709104
品番
EA354BE-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
エンボス加工で滑りにくい手袋です
材質
混合(ニトリル+天然)ゴム
厚さ(mm)
0.28
サイズ
S
入数(双)
12
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
21
アズワン品番
64-7840-63