エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709138
品番
EA354BE-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
サイズ
M
全長(cm)
26.5
材質
繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸、樹脂部:ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
1.83
機能
耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番
64-7840-66
耐切創性
X/D