エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[M/300mm] 手袋・静電・耐溶剤(導電ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709156
品番
EA354BF-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.1
全長(mm)
300
サイズ
M
質量(g)
18(1双あたり)
電気抵抗値
10^3-10^6Ω
アズワン品番
64-7840-68