画像はEA354BF-77です
エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709217
品番
EA354BF-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
厚さ(mm)
1.0
全長(mm)
310
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
22.2
アズワン品番
64-7840-76