エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[L/300mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・フッ素ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709244
品番
EA354BF-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
300
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
120
アズワン品番
64-7840-79