[M/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64709348 品番EA354BV-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,320
販売価格(税別)
41,200

耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります

材質ブチルゴム、バイトン 厚さ(mm)0.3 全長(mm)300 ブラック サイズM 入数(双)1 機能耐薬品 アズワン品番64-7841-02 耐溶剤性塩素系溶剤、炭化水素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする