エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709357
品番
EA354BV-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,320
販売価格(税別)
¥
41,200
バスケットに入れる
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
材質
ブチルゴム、バイトン
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
300
色
ブラック
サイズ
L
アズワン品番
64-7841-03