エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
[L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709375
品番
EA354BW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
サイズ
L
全長(cm)
36
材質
ネオプレン
色
ブラック
厚さ(mm)
1
アズワン品番
64-7841-05