エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
[S/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709384
品番
EA354BW-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
サイズ
S
全長(cm)
35
アズワン品番
64-7841-06