エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709393
品番
EA354BX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
サイズ
S
全長(cm)
24
材質
ケブラー繊維、コーティング:ニトリル
色
イエロー
厚さ(mm)
1.45
機能
耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番
64-7841-07
耐切創性
X/D