EA354DS-1A [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ 64709463 EA354DS-1A [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ 64709463

[S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード64709463 品番EA354DS-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り) 厚さ(mm)0.027 サイズS 質量(g)約1.8 (1枚当り) 入数(枚)100 全長(cm)29 アズワン品番64-7840-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする