エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ポリエチレン ディスポ手袋
[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64709506
品番
EA354DS-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
約2.1(1枚当り)
入数(枚)
100
全長(cm)
29
アズワン品番
64-7840-90