エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[S] 手袋(耐油・ノンスリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709524
品番
EA354EK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
21.3
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン
色
本体:グレー、裾:黄色
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6
アズワン品番
64-7841-16