[S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64709628 品番EA354GD-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460
サイズS 全長(cm)22 材質ナイロン・ポリエステル・その他 本体:グレー、裾:グリーン 厚さ(mm)0.88 入数(双)1 機能耐油性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)16 色(手首部)ホワイト アズワン品番64-7841-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする