エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
[L]手袋・耐油(ニトリルゴム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709689
品番
EA354GE-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
用途
お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質
樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
41
入数(双)
1
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
22.5
アズワン品番
64-7841-46