エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
22-26cm シューズカバー(防水/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64709969
品番
EA355AB-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
仕様
靴の推奨サイズ:22〜26cm×15(H)cm
材質
シリコン
色
ブラック
サイズ
M
アズワン品番
64-7841-60