PH-F86 すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック エビス[厨房用品] 64710155 PH-F86 すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック エビス[厨房用品] 64710155 PH-F86 すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック エビス[厨房用品] 64710155 PH-F86 すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック エビス[厨房用品] 64710155

すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード64710155 品番PH-F86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

すき間に入るアイストレー

用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでスティック氷が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・スティック」。 ステンレスボトルに入れやすいスティック氷が一度に2個作れる3個組(合計6個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする