CLC_357-112-012 TS3000(ワークライト) HELLA 64710347 CLC_357-112-012 TS3000(ワークライト) HELLA 64710347 CLC_357-112-012 TS3000(ワークライト) HELLA 64710347

TS3000(ワークライト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64710347 品番CLC_357-112-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。
サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。
シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。
ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。
防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。

ブラック 消費電力(W)31 光源9灯 色温度(K)5700 ケーブル長(mm)3000 光束(Lm)3000 各種認証ECE-R10 IP等級IP6K9K
関連資料:(3.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする