HELLA
HELLAの フォークリフト用電装
HELLAの フォークリフト用ライト
SL160 RED(ラインライト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64710374
品番
CLC_996-210-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm
質量(g)
290
電圧(V)
80
光源
LED
ワット数
7W
関連資料:
(3.17MB)