竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
ドルフソフト2号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
材質
表面材/綿、 芯材/ウレタン、 面ファスナー/ナイロン、 カバー/ポリエステル
注文コード
64710426
品番
35193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウレタン製です。
ソフトウレタンフォームを使用しているので、軽量でしかも確実な頚椎の固定ができます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。
サイズ
M
材質
表面材/綿、 芯材/ウレタン、 面ファスナー/ナイロン、 カバー/ポリエステル
高さ(cm)
8
色
ブラック
適合サイズ(cm)
首廻り36〜41
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器