竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 胸・胴用 サポーター
アドールスタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
64710460
品番
33113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮生地の留め部分で体にフィット
通気性のあるメッシュタイプ
ストラップ付きで簡単着脱
用途
軽量&伸縮性メッシュで快適な胸部固定帯
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
適合サイズ(cm)
胸廻り90〜115