竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 手首・足首用 サポーター
ソフラウルファーエイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64710530
品番
38054
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
フィギュアエイトの効果を応用
適度な伸縮性で足首をしっかり固定、重心がブレにくい
面ファスナー接着で着脱簡単、左右兼用
用途
足首の安定した圧迫固定に
材質
ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン
色
ピンク
サイズ
L
適合サイズ(cm)
24.0〜26.0
左右区別
左右兼用