竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 手首・足首用 サポーター
ソフラウルファーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64710670
品番
37701
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
足首の安定した圧迫固定に
フィギュアエイトの効果を応用
適度な伸縮性で足首をしっかり固定、重心がブレにくい
面ファスナー接着で着脱簡単、左右兼用
用途
足首の安定した圧迫固定に
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
寸法(cm)
8×55
左右区別
左右兼用
注意
※水の温度は40℃を限度とし、洗濯器の弱水流または弱く手洗いをしてください。
商品説明動画
参考になった