スチール引違い×スチール引違い書庫セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64710679 品番SOW-01S-01S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

引き戸タイプで省スペースなオフィスでも使いやすい、スチール引き違い書庫を上下に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【書庫の扉が開閉する際に両開き扉のようにスペースをとらないため、特にオフィスの狭い通路などで、引き戸のシンプル設計が威力を発揮することでしょう。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。

付属品上段:鍵2本付、棚板2枚付下段:鍵2本付、棚板2枚付 仕様シリンダー錠式、上段:スチール引違い書庫、下段:スチール引違い書庫、ベース 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂 質量(kg)上段:32、下段:32、ベース:3 ホワイト 高さ(mm)2160 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×342×990、下段:860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする