オープン書庫×オープン書庫セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64710688 品番SOW-04K-04K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

オープン書庫を上下二段に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【オープンタイプのキャビネットは、扉がないため可視性に優れ、書類なども取り出しやすいスチール書庫です。【よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚(ブックシェルフ)や物置棚のような使用感があります。【一台でもA4サイズのファイルや書類を三段に収納できる高い収納力を誇りますが、上下二段に組み合わせることでさらに収納力アップ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。

付属品上段:棚板2枚付下段:棚板2枚付 仕様上段:オープン書庫、下段:オープン書庫、ベース 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)上段:24、下段:24、ベース:3 ホワイト 高さ(mm)2160 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×399×990、下段:860×399×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする